https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 34-7430Z639G1
20108851 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

34-7430Z639G1

描述

BALDOR-RELIANCE 34-7430Z639G1

DC Motor; 1/2HP; 56CZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F3 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/4" Base to Center Height; 16" Overall Length

制造商部件号

34-7430Z639G1

BDI部件号
20108851

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
19.048
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56CZ
同步RPM
1750
电压
180
电流
DC
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid | F3 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
42
详细描述
DC Motor; 1/2HP; 56CZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F3 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/4" Base to Center Height; 16" Overall Length
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
16 英寸 | 406.4 毫米
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新