https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 34-7441Z602G1
20108867 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

34-7441Z602G1

描述

BALDOR-RELIANCE 34-7441Z602G1

DC Motor; 1/8HP; 56CYZ Frame Size; 1700 Sync RPM; 12V Voltage; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 0.394" Shaft Diameter; 13.18" Overall Length

制造商部件号

34-7441Z602G1

BDI部件号
20108867

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
15.873
Product Group - BDI
M04104
马力
1/8HP
外形规格
56CYZ
同步RPM
1700
电压
12
电流
DC
外壳
XPFC
外形形式
NEMA
安装形式
F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
35
详细描述
DC Motor; 1/8HP; 56CYZ Frame Size; 1700 Sync RPM; 12V Voltage; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 0.394" Shaft Diameter; 13.18" Overall Length
轴直径
0.394 英寸 | 10.008 毫米
全长
13.18 英寸 | 334.772 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新