BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
35P321Z416G1
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE 35P321Z416G1
DC Motor; Compound Wound; 1HP; 56C Frame Size; 3450 Sync RPM; 125V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 15.44" Overall Length
制造商部件号
35P321Z416G1
BDI部件号
21782640
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/35P321Z416G1/p/21782640
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
20.408
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56C
同步RPM
3450
电压
125
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Compound Wound
重量/磅
45
详细描述
DC Motor; Compound Wound; 1HP; 56C Frame Size; 3450 Sync RPM; 125V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 15.44" Overall Length
全长
15.44 英寸 | 392.176 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米