BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
B370674
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE B370674
DC Motor; Shunt Wound; 200HP; LC4013ATZ Frame Size; 850 Sync RPM; 500V Voltage; SPGSV Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted | F2 Face Mounting; Base; 3-5/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center Height; 60.19" Overall Length
制造商部件号
B370674
BDI部件号
21796484
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/B370674/p/21796484
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
24.943
Product Group - BDI
M04104
马力
200HP
外形规格
LC4013ATZ
同步RPM
850
电压
500
电流
DC
外壳
SPGSV
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted | F2 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
2955
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 200HP; LC4013ATZ Frame Size; 850 Sync RPM; 500V Voltage; SPGSV Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted | F2 Face Mounting; Base; 3-5/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center Height; 60.19" Overall Length
底座到中心高度
10 英寸 | 254 毫米
轴直径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
全长
60.19 英寸 | 1528.826 毫米