https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg B386308
21797918 并联直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

B386308

描述

BALDOR-RELIANCE B386308

DC Motor; Shunt Wound; 30HP; LMC3212ATY Frame Size; 2500 Sync RPM; 120V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted | W6 Face Mounting; Base; 2-61/64" Shaft Diameter; 7.992" Base to Center Height; 54.606" Overall Length

制造商部件号

B386308

BDI部件号
21797918

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
21.769
Product Group - BDI
M04104
马力
30HP
外形规格
LMC3212ATY
同步RPM
2500
电压
120
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted | W6 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Shunt DC Motors
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
1348
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 30HP; LMC3212ATY Frame Size; 2500 Sync RPM; 120V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted | W6 Face Mounting; Base; 2-61/64" Shaft Diameter; 7.992" Base to Center Height; 54.606" Overall Length
轴直径
2.953 英寸 | 75 毫米
底座到中心高度
7.992 英寸 | 202.997 毫米
全长
54.606 英寸 | 1386.992 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新