https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg B426031
21801512 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

B426031

描述

BALDOR-RELIANCE B426031

DC Motor; Shunt Wound; 15HP; LC2512ATY Frame Size; 1750 Sync RPM; 125V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; W6 Face Mounting; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center Height; 45.71" Overall Length

制造商部件号

B426031

BDI部件号
21801512

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
385.488
Product Group - BDI
M04104
马力
15HP
外形规格
LC2512ATY
同步RPM
1750
电压
125
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
W6 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
816
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 15HP; LC2512ATY Frame Size; 1750 Sync RPM; 125V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; W6 Face Mounting; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center Height; 45.71" Overall Length
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
全长
45.71 英寸 | 1161.034 毫米
底座到中心高度
6.25 英寸 | 158.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新