BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
B522751
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE B522751
DC Motor; Compound Wound; 7-1/2HP; 258AT Frame Size; 1750 | 2300 Sync RPM; 240V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; F2 Face Mounting; Base; 1.624" Shaft Diameter; 27-1/4" Overall Length
制造商部件号
B522751
BDI部件号
21807978
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/B522751/p/21807978
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
173.243
Product Group - BDI
M04104
马力
7-1/2HP
外形规格
258AT
同步RPM
1750 | 2300
电压
240
电流
DC
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
F2 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Compound Wound
重量/磅
382
详细描述
DC Motor; Compound Wound; 7-1/2HP; 258AT Frame Size; 1750 | 2300 Sync RPM; 240V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; F2 Face Mounting; Base; 1.624" Shaft Diameter; 27-1/4" Overall Length
轴直径
1.624 英寸 | 41.25 毫米
全长
27.25 英寸 | 692.15 毫米