BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
B543638
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE B543638
DC Motor; Shunt Wound; 20HP; MC3212ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 500V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted | F1 Face Mounting; Base; 2.624" Shaft Diameter; 8" Base to Center Height; 39-1/4" Overall Length
制造商部件号
B543638
BDI部件号
21809118
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/B543638/p/21809118
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
29.478
Product Group - BDI
M04104
马力
20HP
外形规格
MC3212ATZ
同步RPM
1750
电压
500
电流
DC
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted | F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
1065
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 20HP; MC3212ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 500V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted | F1 Face Mounting; Base; 2.624" Shaft Diameter; 8" Base to Center Height; 39-1/4" Overall Length
全长
39.25 英寸 | 996.95 毫米
轴直径
2.624 英寸 | 66.65 毫米
底座到中心高度
8 英寸 | 203.2 毫米