https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-27438435-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgwODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJoall5OHhNRFF4T0RVME9UWTFNelV6TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNamMwTXpnME16VmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzEwY2UzNmJiZGJlZjliMzk2ZmE5Y2VmMjg5MGYzNGMwNGFhZDExZjAxOGRhMTYxZGMyNGUxNzc0ZjI4OGY3Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-27438435-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgwODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJoall5OHhNRFF4T0RVME9UWTFNelV6TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNamMwTXpnME16VmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzEwY2UzNmJiZGJlZjliMzk2ZmE5Y2VmMjg5MGYzNGMwNGFhZDExZjAxOGRhMTYxZGMyNGUxNzc0ZjI4OGY3Yw
ORIENTAL MOTOR
ORIENTAL MOTOR
BLM230HP-GFV
ORIENTAL MOTOR ORIENTAL MOTOR
描述
ORIENTAL MOTOR BLM230HP-GFV
DC Motor; Brushless; 30W Power; 10MM Output Shaft Diameter; 2.36" Frame Size; Pinion Shaft; IP66; For Parallel Shaft Gearhead
制造商部件号
BLM230HP-GFV
BDI部件号
27438435
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/BLM230HP-GFV/p/27438435
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
M04104
名称
Motor
关键字串
Direct Current
产品明细
DC Motor
产品规格
Brushless; 30W Power; 10MM Output Shaft Diameter; 2.36" Frame Size; Pinion Shaft; IP66
详细描述
DC Motor; Brushless; 30W Power; 10MM Output Shaft Diameter; 2.36" Frame Size; Pinion Shaft; IP66; For Parallel Shaft Gearhead