BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
CD2003P-2
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE CD2003P-2
DC Motor; Shunt Wound; 3HP; L186ATC Frame Size; 2400/1800 Sync RPM; 240 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 19.33" Overall Length
制造商部件号
CD2003P-2
BDI部件号
125543
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/CD2003P-2/p/125543
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568134047
重量 / Kilogram
79.28
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
L186ATC
同步RPM
2400/1800
电压
240
电流
DC
外壳
DPFG
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Self Ventilated
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
186
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 3HP; L186ATC Frame Size; 2400/1800 Sync RPM; 240 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 19.33" Overall Length
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
19.33 英寸 | 490.982 毫米
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114.3 毫米