BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
CDMG2310
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE CDMG2310
DC Motor; Compound Wound; 10HP; 219ATC Frame Size; 2500 Sync RPM; 230 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 24-1/2" Overall Length
制造商部件号
CDMG2310
BDI部件号
125573
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/CDMG2310/p/125573
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568215647
重量 / Kilogram
117.78
Product Group - BDI
M04104
马力
10HP
外形规格
219ATC
同步RPM
2500
电压
230
电流
DC
外壳
DPFG
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Lifting Magnet
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Compound Wound
重量/磅
259
详细描述
DC Motor; Compound Wound; 10HP; 219ATC Frame Size; 2500 Sync RPM; 230 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 24-1/2" Overall Length
底座到中心高度
5.25 英寸 | 133.35 毫米
全长
24.5 英寸 | 622.3 毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米