对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

CDP3585 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000172603-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmhpWkM4eE1Ea3hORGt6T1RRMk9UZzFOQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UY3lOakF6WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNjczM2Y0ZjgxODliNDU4NTg5YWVjNTZiZTNiOWY5MTliM2ZiZjdhYjFjZmNiMWFkMWYzZDY3NTExMzIzOGYx
125604 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

CDP3585

描述

BALDOR-RELIANCE CDP3585

DC Motor; Permanent Magnet; 2HP; 145TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Foot Mounted; Removable Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 17.38" Overall Length

制造商部件号

CDP3585

BDI部件号
125604

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568124543
重量 / Kilogram
33.57
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
145TC
同步RPM
1800
电压
180
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座
Removable
英寸 - 公制
Inch
其它特点
SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Permanent Magnet
重量/磅
74
详细描述
DC Motor; Permanent Magnet; 2HP; 145TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Foot Mounted; Removable Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 17.38" Overall Length
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
全长
17.38 英寸 | 441.452 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新