BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
D1153
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE D1153
DC Motor; Compound Wound; 3/4HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 115 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 14.04" Overall Length
制造商部件号
D1153
BDI部件号
126348
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/D1153/p/126348
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568124604
重量 / Kilogram
15.42
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
56
同步RPM
1800
电压
115
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Compound Wound
重量/磅
34
详细描述
DC Motor; Compound Wound; 3/4HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 115 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 14.04" Overall Length
全长
14.04 英寸 | 356.616 毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米