BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
D2003R
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE D2003R
DC Motor; Shunt Wound; 3HP; DC0189ATCZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 240V Voltage; DPG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F3 Face Mounting; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 21.82" Overall Length
制造商部件号
D2003R
BDI部件号
126353
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/D2003R/p/126353
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568462379
重量 / Kilogram
78.005
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
DC0189ATCZ
同步RPM
1750
电压
240
电流
DC
外壳
DPG
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid | F3 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
172
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 3HP; DC0189ATCZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 240V Voltage; DPG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F3 Face Mounting; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 21.82" Overall Length
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
21.82 英寸 | 554.228 毫米
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114.3 毫米