https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-D-DPFG-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnelpDOHhNRFkxTVRRek9ERXlNRGs1TUM5SlRrUkNSVU5OVDFSUFVsaGZSRjlFVUVaSFgxSkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk4MTc5ODQ4MmY1YjU3NzkwYWU5NDgwZjcwNWQ4OWYwYWQ2ODc1YjBhMzNlMjIwYmFlMTViYjk0MTU1YzYzMGY
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
D2015R
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE D2015R
DC Motor; Shunt Wound; 15HP; SC2113ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 240V Voltage; DPG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 28.38" Overall Length
制造商部件号
D2015R
BDI部件号
126362
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/D2015R/p/126362
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568462423
重量 / Kilogram
158.73
Product Group - BDI
M04104
马力
15HP
外形规格
SC2113ATZ
同步RPM
1750
电压
240
电流
DC
外壳
DPG
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid | F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
350
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 15HP; SC2113ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 240V Voltage; DPG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 28.38" Overall Length
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
全长
28.38 英寸 | 720.852 毫米
底座到中心高度
5.25 英寸 | 133.35 毫米