D2305 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000192455-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmc0TUM4eE1Ea3hOVEF3TnpVNU5EVXlOaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01Ua3lORFUxWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNDM5YzhlMmYxYmFlZTdiNWZkOTVkY2Y4Mjg3ZDQzM2FjMzA0MzY4NzgxZWYxMTU1MDE5YTc5ZmY5OTJjZTJh
126382 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

D2305

描述

BALDOR-RELIANCE D2305

DC Motor; Compound Wound; 1-1/2HP; 184 Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 16.8" Overall Length

制造商部件号

D2305

BDI部件号
126382

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568124666
重量 / Kilogram
37.188
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
184
同步RPM
1800
电压
230
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Compound Wound
重量/磅
82
详细描述
DC Motor; Compound Wound; 1-1/2HP; 184 Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 16.8" Overall Length
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
全长
16.8 英寸 | 426.72 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新