BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
D5030P
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE D5030P
DC Motor; Shunt Wound; 30HP; 288AT Frame Size; 2400/1800 Sync RPM; 500 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center Height; 32-3/4" Overall Length
制造商部件号
D5030P
BDI部件号
126442
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/D5030P/p/126442
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568125304
重量 / Kilogram
267.574
Product Group - BDI
M04104
马力
30HP
外形规格
288AT
同步RPM
2400/1800
电压
500
电流
DC
外壳
DPFG
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
579
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 30HP; 288AT Frame Size; 2400/1800 Sync RPM; 500 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center Height; 32-3/4" Overall Length
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
底座到中心高度
7 英寸 | 177.8 毫米
全长
32.75 英寸 | 831.85 毫米