BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
D5060RS-BV
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE D5060RS-BV
DC Motor; Shunt Wound; 60HP; MC2812ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 500V Voltage; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F2 Face Mounting; Base; 2.374" Shaft Diameter; 7" Base to Center Height; 37.38" Overall Length
制造商部件号
D5060RS-BV
BDI部件号
126465
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/D5060RS-BV/p/126465
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568463161
重量 / Kilogram
390.023
Product Group - BDI
M04104
马力
60HP
外形规格
MC2812ATZ
同步RPM
1750
电压
500
电流
DC
外壳
DPGFV
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid | F2 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
860
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 60HP; MC2812ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 500V Voltage; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F2 Face Mounting; Base; 2.374" Shaft Diameter; 7" Base to Center Height; 37.38" Overall Length
底座到中心高度
7 英寸 | 177.8 毫米
全长
37.38 英寸 | 949.452 毫米
轴直径
2.374 英寸 | 60.3 毫米