BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
D5075R-BV
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE D5075R-BV
DC Motor; Shunt Wound; 75HP; C2515ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 500V Voltage; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 2.374" Shaft Diameter; 41.69" Overall Length
制造商部件号
D5075R-BV
BDI部件号
126468
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/D5075R-BV/p/126468
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568463178
重量 / Kilogram
374.15
Product Group - BDI
M04104
马力
75HP
外形规格
C2515ATZ
同步RPM
1750
电压
500
电流
DC
外壳
DPGFV
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid | F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
825
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 75HP; C2515ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 500V Voltage; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 2.374" Shaft Diameter; 41.69" Overall Length
轴直径
2.374 英寸 | 60.3 毫米
全长
41.69 英寸 | 1058.926 毫米