

BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
D5507R
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE D5507R
DC Motor; Shunt Wound; 7-1/2HP; SC2113ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 500V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 32.19" Overall Length
制造商部件号
D5507R
BDI部件号
126486
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/D5507R/p/126486
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568463345
重量 / Kilogram
182.34
Product Group - BDI
M04104
马力
7-1/2HP
外形规格
SC2113ATZ
同步RPM
1750
电压
500
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid | F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
402
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 7-1/2HP; SC2113ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 500V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 32.19" Overall Length
全长
32.19 英寸 | 817.626 毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
底座到中心高度
5.25 英寸 | 133.35 毫米