BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
D58-0012-2870
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE D58-0012-2870
DC Motor; Compound Wound; 500HP; B587ATZ Frame Size; 1750 | 2100 Sync RPM; 500V Voltage; TEPV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 4-1/8" Shaft Diameter; 14-1/2" Base to Center Height; 58.19" Overall Length
制造商部件号
D58-0012-2870
BDI部件号
21811437
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/D58-0012-2870/p/21811437
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M04104
马力
500HP
外形规格
B587ATZ
同步RPM
1750 | 2100
电压
500
电流
DC
外壳
TEPV
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid | F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Compound Wound
重量/磅
5000
详细描述
DC Motor; Compound Wound; 500HP; B587ATZ Frame Size; 1750 | 2100 Sync RPM; 500V Voltage; TEPV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 4-1/8" Shaft Diameter; 14-1/2" Base to Center Height; 58.19" Overall Length
底座到中心高度
14.5 英寸 | 368.3 毫米
全长
58.19 英寸 | 1478.026 毫米
轴直径
4.125 英寸 | 104.775 毫米