LEESON
LEESON
M1130141.00
LEESON LEESON
描述
LEESON M1130141.00
DC Motor; Electric; 1/6HP; 56D Frame Size; 3000 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TENV | IP54 Enclosure; IEC Frame Profile; B14 Face; No Base; 9MM Shaft Diameter; 191.516MM Overall Length; 71.6 Efficiency Full Load
制造商部件号
M1130141.00
BDI部件号
20180864
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/M1130141-00/p/20180864
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720091456
重量 / Kilogram
4.54
Product Group - BDI
M04104
马力
1/6HP
外形规格
56D
同步RPM
3000
电压
180
电流
DC
外壳
TENV | IP54
外形形式
IEC
安装形式
B14 Face
底座
No
满负载效率
71.6
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Current Rating 1.2 Ampere | Optional B3 Foot Mount | B5 Flange Mount
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Electric
重量/磅
10
详细描述
DC Motor; Electric; 1/6HP; 56D Frame Size; 3000 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TENV | IP54 Enclosure; IEC Frame Profile; B14 Face; No Base; 9MM Shaft Diameter; 191.516MM Overall Length; 71.6 Efficiency Full Load
全长
7.54 英寸 | 191.516 毫米
轴直径
0.354 英寸 | 9 毫米