557492 直流电机 

LEESON LEESON

M1130142.00

描述

LEESON M1130142.00

DC Motor; Electric; 1/4HP; 63D Frame Size; 3000 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TENV | IP54 Enclosure; IEC Frame Profile; B14 Face; No Base; 11MM Shaft Diameter; 223.012MM Overall Length; 73 Efficiency Full Load

制造商部件号

M1130142.00

BDI部件号
557492

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720091463
重量 / Kilogram
4.54
Product Group - BDI
M04104
马力
1/4HP
外形规格
63D
同步RPM
3000
电压
180
电流
DC
外壳
TENV | IP54
外形形式
IEC
安装形式
B14 Face
底座
No
满负载效率
73
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Current Rating 1.7 Ampere | Optional B3 Foot Mount | B5 Flange Mount
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Electric
重量/磅
10
详细描述
DC Motor; Electric; 1/4HP; 63D Frame Size; 3000 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TENV | IP54 Enclosure; IEC Frame Profile; B14 Face; No Base; 11MM Shaft Diameter; 223.012MM Overall Length; 73 Efficiency Full Load
轴直径
0.433 英寸 | 11 毫米
全长
8.78 英寸 | 223.012 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新