https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GMOTORX-PM1815B-TEFC-C-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnell5OHhNRFkxTVRRek16WTJORFUwTWk5SlRrUkNMVWROVDFSUFVsaGZVRTB4T0RFMVFsOVVSVVpEWDBOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhNjUwMjBkODcyYmNkZDBjMjE2NjdlNmY4MmRjZTM3ZGViMDkzYmNmY2JkNWE5MWJhMzI1MDBjNjMzMTUwMTc2
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PM18150TF-B
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR PM18150TF-B
DC Motor; Permanent Magnet; 1-1/2HP; 56CZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 17.19" Overall Length
制造商部件号
PM18150TF-B
BDI部件号
177209
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/PM18150TF-B/p/177209
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711698709
重量 / Kilogram
30.391
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
56CZ
同步RPM
1750
电压
180
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
Removable
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Permanent Magnet
制造商内部编号
69870
详细描述
DC Motor; Permanent Magnet; 1-1/2HP; 56CZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 17.19" Overall Length
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
全长
17.19 英寸 | 436.626 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米