https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg T18R1312
21821994 通用直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

T18R1312

描述

BALDOR-RELIANCE T18R1312

DC Motor; 10HP; C1812ATCZ Frame Size; 1750 | 2300 Sync RPM; 240V Voltage; DPG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid Mounting; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 26.06" Overall Length

制造商部件号

T18R1312

BDI部件号
21821994

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0785398105994
重量 / Kilogram
97.506
Product Group - BDI
M04104
马力
10HP
外形规格
C1812ATCZ
同步RPM
1750 | 2300
电压
240
电流
DC
外壳
DPG
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
General Purpose DC Motors
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
215
详细描述
DC Motor; 10HP; C1812ATCZ Frame Size; 1750 | 2300 Sync RPM; 240V Voltage; DPG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid Mounting; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 26.06" Overall Length
全长
26.06 英寸 | 661.924 毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新