BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
T36-A000-0022
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE T36-A000-0022
DC Motor; Shunt Wound; 30HP; 368ATD Frame Size; 1150 Sync RPM; 250V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; W6 Face | Rigid Mounting; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 45.07" Overall Length
制造商部件号
T36-A000-0022
BDI部件号
21822088
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/T36-A000-0022/p/21822088
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.535
Product Group - BDI
M04104
马力
30HP
外形规格
368ATD
同步RPM
1150
电压
250
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
W6 Face | Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
1310
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 30HP; 368ATD Frame Size; 1150 Sync RPM; 250V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; W6 Face | Rigid Mounting; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 45.07" Overall Length
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
全长
45.07 英寸 | 1144.778 毫米