V92500-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GMOTORX-V925B-ODP-C-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJneFl5OHhNRFkxTVRReU5qQTVOVEV6TkM5SlRrUkNMVWROVDFSUFVsaGZWamt5TlVKZlQwUlFYME5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNmZGJiODliOTY2NjRhZmUxMWVmNjY0NDI4MzIxODQwYjljZDQ2YjllZDYxNDM1NzljYjhkM2E2ZTQ0MjQwMGI
176500 直流电机 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

V92500-B

描述

BOSTON GEAR V92500-B

DC Motor; Shunt Wound; 1/4HP; 56C Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 11.94" Overall Length

制造商部件号

V92500-B

BDI部件号
176500

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711666692
重量 / Kilogram
9.979
Product Group - BDI
M04104
马力
1/4HP
外形规格
56C
同步RPM
1750
电压
90
电流
DC
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
Removable
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
制造商内部编号
66669
重量/磅
22
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 1/4HP; 56C Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 11.94" Overall Length
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
11.94 英寸 | 303.276 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新