VP3455D https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000190614-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmc1WlM4eE1Ea3hOVEl6TlRJek16Z3lNaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01Ua3dOakUwWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhZmU5YTJjNjg5OTVjZTE4NWYyNGE5MDZlNDVlZDkyMjRmNzdlNzU3NDM1YWY1OGIxNzc2NTIyZTliNGNjYzVl
131353 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

VP3455D

描述

BALDOR-RELIANCE VP3455D

DC Motor; Permanent Magnet; 1HP; D80D Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; B5 Face | Rigid; Base; 19MM Shaft Diameter; 89MM Base to Center Height; 387MM Overall Length

制造商部件号

VP3455D

BDI部件号
131353

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568154847
重量 / Kilogram
20.87
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
D80D
同步RPM
1800
电压
180
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
B5 Face | Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Permanent Magnet
重量/磅
46
详细描述
DC Motor; Permanent Magnet; 1HP; D80D Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; B5 Face | Rigid; Base; 19MM Shaft Diameter; 89MM Base to Center Height; 387MM Overall Length
底座到中心高度
3.504 英寸 | 89 毫米
全长
15.236 英寸 | 387 毫米
轴直径
0.748 英寸 | 19 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新