

GAST MANUFACTURING
GAST MANUFACTURING
6AM-NRV-11A
GAST MANUFACTURING GAST MANUFACTURING
描述
GAST MANUFACTURING 6AM-NRV-11A
Air Motor; 4HP 3000RPM 128CFM
制造商部件号
6AM-NRV-11A
BDI部件号
20422109
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/6AM-NRV-11A/p/20422109
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02370
名称
Motor
重量/磅
24
产品明细
Motor
产品规格
Air Motor; 4HP 3000RPM 128CFM
详细描述
Air Motor; 4HP 3000RPM 128CFM