https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21530363-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDMwODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnME9DODVPREkwTnpVd05qTXlPVGt3TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNVFV6TURNMk0xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZjkyNzJkZjdkNzZiZGMwMjAxMDlmOWMxNGVkNWNmMTJiODMxNTVlZDVkMjQzNjIwNDUzOTM2YjM5YWQxODNh
DAYTON MANUFACTURING
DAYTON MANUFACTURING
71631616M
DAYTON MANUFACTURING DAYTON MANUFACTURING
描述
DAYTON MANUFACTURING 71631616M
HVAC Motor; 1/20HP; 115VAC; 1550RPM; Shaded Pole
制造商部件号
71631616M
BDI部件号
21530363
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/71631616M/p/21530363
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.25
Product Group - BDI
M04104
名称
Hvac Motor
重量/磅
4.95
产品明细
HVAC Motor
产品规格
HVAC Motor; 1/20HP; 115VAC; 1550RPM; Shaded Pole
详细描述
HVAC Motor; 1/20HP; 115VAC; 1550RPM; Shaded Pole