BN 63B 4 230/460-60 IP55 CLF B14 CUS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24985342-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjExOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhpTUM4eE1EYzJOamN3TVRJek1qRTFPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qUTVPRFV6TkRKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMDFjOTIxMmVkYmMxN2UxNzBmNjk1OTUwZmM1OWRlNTYyNTdlMzg3NjIxZDdiODdiMDNlMmZjZjZkMDgyMTIy
24985342 电动马达 

BONFIGLIOLI BONFIGLIOLI

BN 63B 4 230/460-60 IP55 CLF B14 CUS

描述

BONFIGLIOLI BN 63B 4 230/460-60 IP55 CLF B14 CUS

AC Motor; 230/460VAC at 60HZ Voltage; IP55; IEC; 3 Phase; Class IE1; 4 Pole; CLF Insulation

制造商部件号

BN 63B 4 230/460-60 IP55 CLF B14 CUS

BDI部件号
24985342

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BONFIGLIOLI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
名称
Motor
关键字串
AC
产品明细
AC Motor
产品规格
230/460VAC at 60HZ Voltage; IP55; IEC; 3 Phase; Class IE1; 4 Pole; CLF Insulation
详细描述
AC Motor; 230/460VAC at 60HZ Voltage; IP55; IEC; 3 Phase; Class IE1; 4 Pole; CLF Insulation