https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25150203-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJoaFpTOHhNREUwTWpFd05EUXlNRE00TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TlRBeU1ETmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ODkyZGM5ZjEzYzA4ODY5ZTM1OWM1MWI0ZjU0ZDZkMTFkZmNjOGVlYjI3YTMwYjVlOTI5NmNjZDY2OTAwYmRhNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25150203-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJoaFpTOHhNREUwTWpFd05EUXlNRE00TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TlRBeU1ETmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ODkyZGM5ZjEzYzA4ODY5ZTM1OWM1MWI0ZjU0ZDZkMTFkZmNjOGVlYjI3YTMwYjVlOTI5NmNjZDY2OTAwYmRhNw
NIPPON MINIATURE BRG
NIPPON MINIATURE BRG
3615KL-05W-B50
NIPPON MINIATURE BRG NIPPON MINIATURE BRG
描述
NIPPON MINIATURE BRG 3615KL-05W-B50
Ball Bearing Fan; 12VDC Nominal Voltage; 0.24A Current; 5.76W Input Power; 4000RPM Speed; 92MM Size; 38MM Width; 76.2CFM Maximum Air Flow
制造商部件号
3615KL-05W-B50
BDI部件号
25150203
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/3615KL-05W-B50/p/25150203
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
E00234
名称
Fan
关键字串
Ball Bearing
重量/磅
0.46297
产品明细
Ball Bearing Fan
产品规格
12VDC Nominal Voltage; 0.24A Current; 5.76W Input Power; 4000RPM Speed; 92MM Size; 38MM Width; 76.2CFM Maximum Air Flow
详细描述
Ball Bearing Fan; 12VDC Nominal Voltage; 0.24A Current; 5.76W Input Power; 4000RPM Speed; 92MM Size; 38MM Width; 76.2CFM Maximum Air Flow