https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25136734-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJnME9TOHhNREUwTVRrMk5qSTNNRFE1TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TXpZM016UmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8N2JjZDZjMjUyMmU3ZDhhZDE4OGQyNTk2MTg1ODMyZDcyNTk0ODE0ZDUwNjU0OTJlZjUxMWYzZDgzMGQzMmUxZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25136734-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJnME9TOHhNREUwTVRrMk5qSTNNRFE1TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TXpZM016UmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8N2JjZDZjMjUyMmU3ZDhhZDE4OGQyNTk2MTg1ODMyZDcyNTk0ODE0ZDUwNjU0OTJlZjUxMWYzZDgzMGQzMmUxZg
LEINE&LINDE
LEINE&LINDE
515449-04
LEINE&LINDE LEINE&LINDE
描述
LEINE&LINDE 515449-04
Encoder; 9 to 30VDC Power Supply; HTL Output Signal; MS 6 Pin Connector; IP67 Housing; IP66 at Shaft Inlet
制造商部件号
515449-04
BDI部件号
25136734
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/515449-04/p/25136734
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E00234
名称
Encoder
产品明细
Encoder
产品规格
9 to 30VDC Power Supply; HTL Output Signal; MS 6 Pin Connector; IP67 Housing; IP66 at Shaft Inlet
详细描述
Encoder; 9 to 30VDC Power Supply; HTL Output Signal; MS 6 Pin Connector; IP67 Housing; IP66 at Shaft Inlet

