https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25120043-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJneU5pOHhNREUwTVRreE56ZzNNakUxT0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TWpBd05ETmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MzcwNjMzYzVhNDc5YWFhODgyNzgyZmNjYjcxZDMyZDFmYjk1OTcxNGMzOWI1YmIzY2U0MTNjZDc2ODk3ZjVlOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25120043-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJneU5pOHhNREUwTVRreE56ZzNNakUxT0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TWpBd05ETmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MzcwNjMzYzVhNDc5YWFhODgyNzgyZmNjYjcxZDMyZDFmYjk1OTcxNGMzOWI1YmIzY2U0MTNjZDc2ODk3ZjVlOQ
LEINE&LINDE
LEINE&LINDE
729677-02-LL
LEINE&LINDE LEINE&LINDE
描述
LEINE&LINDE 729677-02-LL
Encoder; 12 to 30V Voltage; 5.6" Height; 3.9" Width; 2-3/4" Depth
制造商部件号
729677-02-LL
BDI部件号
25120043
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/729677-02-LL/p/25120043
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E00234
名称
Encoder
产品明细
Encoder
产品规格
12 to 30V Voltage; 5.6" Height; 3.9" Width; 2-3/4" Depth
详细描述
Encoder; 12 to 30V Voltage; 5.6" Height; 3.9" Width; 2-3/4" Depth

