NETTER VIBRATION
NETTER VIBRATION
NEG 25540 230/400V 50Hz 0,30kW
NETTER VIBRATION NETTER VIBRATION
描述
NETTER VIBRATION NEG 25540 230/400V 50Hz 0,30kW
制造商部件号
NEG 25540 230/400V 50Hz 0,30kW
BDI部件号
22449963
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/NEG-25540-230-400V-50Hz-0,30kW/p/22449963
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104