MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
VFD 174672 1HP VFD 460V NEMA 4X
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS VFD 174672 1HP VFD 460V NEMA 4X
制造商部件号
VFD 174672 1HP VFD 460V NEMA 4X
BDI部件号
27200722
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/VFD-174672-1HP-VFD-460V-NEMA-4X/p/27200722
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726324197
重量 / Kilogram
2.268
Product Group - BDI
E00130
