MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
VFD 174675 3HP 460V NEMA 4X
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS VFD 174675 3HP 460V NEMA 4X
制造商部件号
VFD 174675 3HP 460V NEMA 4X
BDI部件号
27209968
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/VFD-174675-3HP-460V-NEMA-4X/p/27209968
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726358970
重量 / Kilogram
3.176
Product Group - BDI
E00130
