MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
VFD 3HP 480V IP20 ALLEN BRADLEY
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS VFD 3HP 480V IP20 ALLEN BRADLEY
制造商部件号
VFD 3HP 480V IP20 ALLEN BRADLEY
BDI部件号
27209975
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/VFD-3HP-480V-IP20-ALLEN-BRADLEY/p/27209975
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726350615
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E00130
