DELTA ELECTRONICS
DELTA ELECTRONICS
VFD007EL21A fr.váltó 0,75 kW 1f 230V 50H
DELTA ELECTRONICS DELTA ELECTRONICS
描述
DELTA ELECTRONICS VFD007EL21A fr.váltó 0,75 kW 1f 230V 50H
制造商部件号
VFD007EL21A fr.váltó 0,75 kW 1f 230V 50H
BDI部件号
1452708
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/VFD007EL21A-fr-v%C3%A1lt%C3%B3-0,75-kW-1f-230V-50H/p/1452708
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E00234