https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODXXXXXX-24975746-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmcxWVM4eE1EQXlOell3TkRVM05ESXpPQzlKVGtSRVQwUllXRmhZV0ZoZk1qUTVOelUzTkRaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxNTk5ZTA3YTg3ODhhNTliNjljMGYyMzE1MjBjM2ZmN2VlYTE1NjljZDliZjYwYWYxNWIwODdjMDdiNDYwZjQz
DODGE
DODGE
749908
DODGE DODGE
描述
DODGE 749908
Bluetooth Gateway; 4.05" Diameter 1; 5.63" Diameter 2; 10.2" Height; Optify Condition Monitoring Platform
制造商部件号
749908
BDI部件号
22539370
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8/749908/p/22539370
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477586682
重量 / Kilogram
0.907
Product Group - BDI
B02222
名称
Gateway
关键字串
Bluetooth
产品明细
Bluetooth Gateway
产品规格
4.05" Diameter 1; 5.63" Diameter 2; 10.2" Height
详细描述
Bluetooth Gateway; 4.05" Diameter 1; 5.63" Diameter 2; 10.2" Height; Optify Condition Monitoring Platform