https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15092676-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzczMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJnMllTODVPREkxTWpZeE16VTFNRE00TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOVEE1TWpZM05sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxYTEzNGZlMWFjMzg0ZjZhNDkyZmQ4MzMyM2E0Zjc4ZTQyMjAyZjI5NTlkMjEwYzI2YmJlNmYzMWZkMzgxZTc0
CONTRINEX
CONTRINEX
DW-AS-513-M18-002
CONTRINEX CONTRINEX
描述
CONTRINEX DW-AS-513-M18-002
Proximity Sensor; 10 to 30VDC; 20MM Operating Distance; M12 4-Pin Connection
制造商部件号
DW-AS-513-M18-002
BDI部件号
15092676
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8/DW-AS-513-M18-002/p/15092676
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E00340
名称
Sensor
关键字串
Proximity
产品明细
Proximity Sensor
产品规格
Proximity Sensor; 10 to 30VDC; 20MM Operating Distance; M12 4-Pin Connection
详细描述
Proximity Sensor; 10 to 30VDC; 20MM Operating Distance; M12 4-Pin Connection