https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-20179561-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJnM1pDODVPREkxTWpZek9UUXpOekV3TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNREUzT1RVMk1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyNjhmOGMxYjUyYmVmM2IyYTU1NGYyN2Y1MjQ1YjE4NDFhNTQzODEwMWE2ZDZjNzk4ODZmN2E3MjkxNzIzNDVi
CARLO GAVAZZI
CARLO GAVAZZI
IA08BLF15PO
CARLO GAVAZZI CARLO GAVAZZI
描述
CARLO GAVAZZI IA08BLF15PO
Proximity Sensor; M8 X 45MM Material Stainless Steel Sensing Range 1.5MM Output Function NO
制造商部件号
IA08BLF15PO
BDI部件号
20179561
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8/IA08BLF15PO/p/20179561
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
E02300
名称
Sensor
关键字串
Proximity
产品明细
Proximity Sensor
产品规格
Proximity Sensor; M8 X 45MM Material Stainless Steel Sensing Range 1.5MM Output Function NO
详细描述
Proximity Sensor; M8 X 45MM Material Stainless Steel Sensing Range 1.5MM Output Function NO