https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25157966-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJnMU1pOHhNREUwTWpFek56RTRPRE00TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TlRjNU5qWmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NGQ1Njk1MTNjZGYzNDc0YTBkNTA4NWMzMjI3MjIxOGFjNjhhODJlNzQwNGI3YzBmMDI4ZWY1OGRlOGVlNTQ3Mw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25157966-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJnMU1pOHhNREUwTWpFek56RTRPRE00TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TlRjNU5qWmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NGQ1Njk1MTNjZGYzNDc0YTBkNTA4NWMzMjI3MjIxOGFjNjhhODJlNzQwNGI3YzBmMDI4ZWY1OGRlOGVlNTQ3Mw
OPTEX
OPTEX
NF-DB01
OPTEX OPTEX
描述
OPTEX NF-DB01 ; 自动化产品/传感器
Fiber Sensor; Diffuse Type; 450 to 1200MM Sensing Distance; M6 Coaxial Connector; Digital
制造商部件号
OPTEX NF-DB01
BDI部件号
25157966
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8/NF-DB01/p/25157966
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E02300
名称
Sensor
关键字串
Fiber
产品明细
Fiber Sensor
产品规格
Diffuse Type; 450 to 1200MM Sensing Distance; M6 Coaxial Connector; Digital
详细描述
Fiber Sensor; Diffuse Type; 450 to 1200MM Sensing Distance; M6 Coaxial Connector; Digital

