![PN7094 - PN-010-RER14-QFRKG/US/ /V](/medias/INDXXXXXXXXX-20459301-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYyNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJnMlpDODVPREkxTWpVek1UTXdNamN3TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNRFExT1RNd01WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZmI3NWY0MjJjMWRlMGU4Mjk5NTg4NDMzMWE1NzBjZjk3NDY5Njk4NmI3NzY2YTdjYzIwOTQ2YTA3OTY5ODEz)
![PN7094 - PN-010-RER14-QFRKG/US/ /V](/medias/INDXXXXXXXXX-20459301-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYyNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJnMlpDODVPREkxTWpVek1UTXdNamN3TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNRFExT1RNd01WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZmI3NWY0MjJjMWRlMGU4Mjk5NTg4NDMzMWE1NzBjZjk3NDY5Njk4NmI3NzY2YTdjYzIwOTQ2YTA3OTY5ODEz)
IFM EFECTOR
IFM EFECTOR
PN7094 - PN-010-RER14-QFRKG/US/ /V
IFM EFECTOR IFM EFECTOR
描述
IFM EFECTOR PN7094 - PN-010-RER14-QFRKG/US/ /V
Pressure Sensor; -1 to 10 Bar; 18 to 30 DC; 35 A; With Display
制造商部件号
PN7094 - PN-010-RER14-QFRKG/US/ /V
BDI部件号
20459301
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8/PN7094---PN-010-RER14-QFRKG-US-V/p/20459301
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
E02300
名称
Sensor
关键字串
Pressure
重量/磅
0.51588
产品明细
Pressure Sensor
产品规格
Pressure Sensor; -1 to 10 Bar; 18 to 30 DC; 35 A; With Display
详细描述
Pressure Sensor; -1 to 10 Bar; 18 to 30 DC; 35 A; With Display