https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25161367-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd015OHhNREk1TlRrME1qVXhNalkzTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TmpFek5qZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDczOTc4M2NkZTcyNTQxNjE0ZmZiYmQwNzcxN2NhNmIzMDk1ZmMzNTk1YWE0NGJmZGIzZDMyM2FhNTdjNjliZg
25161367
Płyty bezpieczników i wyłączników
SQUARE D
SQUARE D
HDA36030
SQUARE D SQUARE D
Opis
SQUARE D HDA36030
Molded Case Circuit Breaker; Thermal Magnetic; 30A Current; 14KA at 600VAC Interrupt Rating; 3 Pole; Toggle Control Type; Bracket Mounting
Nr. katalogowy
HDA36030
Nr kat. BDI
25161367
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/KOMPONENTY-ELEKTRYCZNE/P%C5%82yty-bezpiecznik%C3%B3w-i-wy%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w/HDA36030/p/25161367
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
39121601
Grupa Produktowa BDI
E02260
Kod Taryfy
8536.20.00.40
Nazwa
Circuit Breaker
Łańcuch Słów
Molded Case
URL Producenta
https://www.se.com
Waga / LBS
4.85
Szczegóły Produktu
Molded Case Circuit Breaker
Specyfikacja Produktu
Thermal Magnetic; 30A Current; 14KA at 600VAC Interrupt Rating; 3 Pole; Toggle Control Type; Bracket Mounting
Długi Opis
Molded Case Circuit Breaker; Thermal Magnetic; 30A Current; 14KA at 600VAC Interrupt Rating; 3 Pole; Toggle Control Type; Bracket Mounting