https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25198325-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmd3Tnk4eE1ESTVOelU1TkRNNE1ETXhPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhPVGd6TWpWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1Nzg0NDc3ZDE3MzIxZGQ5YWIyM2I3YjAzYWEwZWJhYTUzZDE3ZjMxMTgzMDkwNWVjZmY5M2E2YWI3YjFiZjQz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25198325-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmd3Tnk4eE1ESTVOelU1TkRNNE1ETXhPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhPVGd6TWpWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1Nzg0NDc3ZDE3MzIxZGQ5YWIyM2I3YjAzYWEwZWJhYTUzZDE3ZjMxMTgzMDkwNWVjZmY5M2E2YWI3YjFiZjQz
CHINA DOMESTIC
CHINA DOMESTIC
R026 16A
CHINA DOMESTIC CHINA DOMESTIC
描述
BDI R026 16A ; 电器产品/熔断器
Fuse Link; Ceramic; 16A Current; 380VAC Voltage; Bottle Type; Spiral
制造商部件号
BDI R026 16A
BDI部件号
25198326
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/%E4%BF%9D%E9%99%A9%E4%B8%9D-%E6%96%AD%E8%B7%AF%E5%99%A8/R026-16A/p/25198326
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E02260
名称
Link
关键字串
Fuse
产品明细
Fuse Link
产品规格
Ceramic; 16A Current; 380VAC Voltage; Bottle Type; Spiral
详细描述
Fuse Link; Ceramic; 16A Current; 380VAC Voltage; Bottle Type; Spiral

