https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25130618-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJnMFpDOHhNREUwTVRrMU9EQXhNamsxT0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TXpBMk1UaGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ODA1ZjZlYWY1ZjM1Njg2ODZjYmEwMzNlODlkNTc0YmMwZTJlMjdmOWQ5NTZiMTEyYmU1MGY2NWFjOTM4MjE0ZQ
CUTLER-HAMMER
CUTLER-HAMMER
E50KL355
CUTLER-HAMMER CUTLER-HAMMER
描述
CUTLER-HAMMER E50KL355
Limit Switch Lever; E50 Series; Metal Material; 10 to 200 Degree F Operating Temperature; Standard Roller
制造商部件号
E50KL355
BDI部件号
25130618
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%BC%80%E5%85%B3/E50KL355/p/25130618
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E02314
名称
Lever
关键字串
Switch
产品明细
Limit Switch Lever
产品规格
E50 Series; Metal Material; 10 to 200 Degree F Operating Temperature; Standard Roller
详细描述
Limit Switch Lever; E50 Series; Metal Material; 10 to 200 Degree F Operating Temperature; Standard Roller