https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25264425-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI4NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnd05DOHhNREk1TmpRd01EUTBOVFEzTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV5TmpRME1qVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Njc3N2JjNTc4MTRjZGNhNGVmYzNkZTQ3Y2ViNmNlMTExNTBhOWQxOWI2NzAyOTliNWFkZjc3NjVjMjg2NmRhMw
SQUARE D
SQUARE D
9065SF220
SQUARE D SQUARE D
描述
SQUARE D 9065SF220
Overload Relay; Solid State; 15 to 45A Current; 600VAC Voltage; 3 Phase; NEMA 2; Panel Mounting
制造商部件号
9065SF220
BDI部件号
25264425
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E5%99%A8-%E7%BB%A7%E7%94%B5%E5%99%A8/9065SF220/p/25264425
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E02128
名称
Relay
关键字串
Overload
重量/磅
1.31991
产品明细
Overload Relay
产品规格
Solid State; 15 to 45A Current; 600VAC Voltage; 3 Phase; NEMA 2; Panel Mounting
详细描述
Overload Relay; Solid State; 15 to 45A Current; 600VAC Voltage; 3 Phase; NEMA 2; Panel Mounting