https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15063967-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI0MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnMk5pODVPREkwTXpJeE5EQTBPVFU0TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOVEEyTXprMk4xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiNzdjMDI1NTkzMTJmMzliYjk2NTM0ZDAyZjVhZGExNDM2NDVkNWQ4NGZkYWYxMzFlYWQ4MTlmYTJiMjY3OTJm
SCHNEIDER ELECTRIC
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1-D32P7
SCHNEIDER ELECTRIC SCHNEIDER ELECTRIC
描述
SCHNEIDER ELECTRIC LC1-D32P7
Tesys D Contactor; 3 Pole; 3No AC-3 440V 32A 230VAC 50/60HZ Coil
制造商部件号
LC1-D32P7
BDI部件号
15063967
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E5%99%A8-%E7%BB%A7%E7%94%B5%E5%99%A8/LC1-D32P7/p/15063967
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
E02128
名称
Contactor
重量/磅
0.82673
产品明细
Contactor
产品规格
Tesys D Contactor; 3 Pole; 3No AC-3 440V 32A 230VAC 50/60HZ Coil
详细描述
Tesys D Contactor; 3 Pole; 3No AC-3 440V 32A 230VAC 50/60HZ Coil