

SCHNEIDER ELECTRIC
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1D09BD
SCHNEIDER ELECTRIC SCHNEIDER ELECTRIC
描述
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D09BD
Tesys D Contactor; 3 Pole; 3No AC-3 440V 9A 24VDC Coil
制造商部件号
LC1D09BD
BDI部件号
20437702
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E5%99%A8-%E7%BB%A7%E7%94%B5%E5%99%A8/LC1D09BD/p/20437702
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.48
Product Group - BDI
E02128
名称
Contactor
重量/磅
1.05822
产品明细
Contactor
产品规格
Tesys D Contactor; 3 Pole; 3No AC-3 440V 9A 24VDC Coil
详细描述
Tesys D Contactor; 3 Pole; 3No AC-3 440V 9A 24VDC Coil